Rillenkugellager FAG 6216-2Z-C3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6216-2Z-C3
Rubix:510505
Hersteller:0167213900030
EAN:4012801203500


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 6216-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1490 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 55000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 77000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort