Rillenkugellager FAG 6312-C-Z-C3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6312-Z-C3
FAG:6312-C-Z-C3
Rubix:1899367
Hersteller:0889798220030
EAN:4054369496802


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 6312-C-Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Kugellager sind für ihre einfache, robuste und wartungsfreundliche Konstruktion geschätzt und unverzichtbare Komponenten in verschiedenen Bereichen. Ihr niedriger Reibungskoeffizient macht sie ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, während ihre Fähigkeit, radiale und axiale Lasten in beide Richtungen zu tragen, ihnen eine große Vielseitigkeit verleiht. Einreihige Rillenkugellager sind besonders beliebt und in einer breiten Palette von Größen und Varianten erhältlich. Sie sind der am häufigsten verwendete Lagertyp, jedoch nicht für Stoßbelastungen geeignet.
Eigenschaften:
Dieses FAG-Kugellager ist für industrielle Anwendungen konzipiert, die hohe Geschwindigkeit, erhöhte Präzision und dauerhafte Zuverlässigkeit erfordern. Es gehört zur C-Serie von FAG, welche bekannt ist für ihre Qualität und Robustheit. Das Lager verfügt über einen Stahlblechkäfig und eine Abdeckblech.
Wartung:
Dieses Lager erfordert dank der hochwertigen Vorfettung nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtung:
Das Metallabdeckblech schützt das Lager wirksam vor äußeren Verunreinigungen und verlängert so seine Lebensdauer.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke für hochwertige Kugellager und bietet ein umfassendes Sortiment an Lösungen für die vielfältigen Bedürfnisse der Industrie. Mit über 100 Jahren Erfahrung engagiert sich die Marke für die Bereitstellung zuverlässiger, innovativer und leistungsstarker Produkte, die zur Optimierung von Maschinen und zur Steigerung der Produktivität beitragen.
Eigenschaften:
Dieses FAG-Kugellager ist für industrielle Anwendungen konzipiert, die hohe Geschwindigkeit, erhöhte Präzision und dauerhafte Zuverlässigkeit erfordern. Es gehört zur C-Serie von FAG, welche bekannt ist für ihre Qualität und Robustheit. Das Lager verfügt über einen Stahlblechkäfig und eine Abdeckblech.
Wartung:
Dieses Lager erfordert dank der hochwertigen Vorfettung nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtung:
Das Metallabdeckblech schützt das Lager wirksam vor äußeren Verunreinigungen und verlängert so seine Lebensdauer.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke für hochwertige Kugellager und bietet ein umfassendes Sortiment an Lösungen für die vielfältigen Bedürfnisse der Industrie. Mit über 100 Jahren Erfahrung engagiert sich die Marke für die Bereitstellung zuverlässiger, innovativer und leistungsstarker Produkte, die zur Optimierung von Maschinen und zur Steigerung der Produktivität beitragen.
Stärken
• Hochgeschwindigkeitsleistung: Das C3-Lagerspiel ermöglicht den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten, ideal für leistungsstarke Industrieanlagen.
• Erhöhte Präzision: Die robuste Konstruktion und die Präzision der Komponenten sorgen für einen reibungslosen und leisen Betrieb, minimieren Vibrationen und Verschleiß.
• Dauerhafte Zuverlässigkeit: Dieses Lager ist für schwierige Betriebsbedingungen ausgelegt, bietet eine lange Lebensdauer und reduziert die Wartungskosten.
• Vielseitigkeit: Dieses Lager ist für eine breite Palette industrieller Anwendungen geeignet.
• Hitzebeständigkeit: Dieses Lager kann bei hohen Temperaturen betrieben werden und ist somit für viele Umgebungen geeignet.
• Reibungsloser und leiser Betrieb: Die Generation C-Konstruktion bietet bedeutende Vorteile durch Reduzierung von Geräuschpegel und Reibung. Die verbesserte Konstruktion mit hochwertigen Kugeln, optimierter Oberflächenbeschaffenheit und steiferem Käfig macht es leiser und effizienter.
• Erhöhte Präzision: Die robuste Konstruktion und die Präzision der Komponenten sorgen für einen reibungslosen und leisen Betrieb, minimieren Vibrationen und Verschleiß.
• Dauerhafte Zuverlässigkeit: Dieses Lager ist für schwierige Betriebsbedingungen ausgelegt, bietet eine lange Lebensdauer und reduziert die Wartungskosten.
• Vielseitigkeit: Dieses Lager ist für eine breite Palette industrieller Anwendungen geeignet.
• Hitzebeständigkeit: Dieses Lager kann bei hohen Temperaturen betrieben werden und ist somit für viele Umgebungen geeignet.
• Reibungsloser und leiser Betrieb: Die Generation C-Konstruktion bietet bedeutende Vorteile durch Reduzierung von Geräuschpegel und Reibung. Die verbesserte Konstruktion mit hochwertigen Kugeln, optimierter Oberflächenbeschaffenheit und steiferem Käfig macht es leiser und effizienter.
Anwendungen
• Pumpen und Ventilatoren
• Werkzeugmaschinen
• Förderanlagen
• Kompressoren
• Landmaschinen
• Industriefahrzeuge
• Haushaltsgeräte
• Werkzeugmaschinen
• Förderanlagen
• Kompressoren
• Landmaschinen
• Industriefahrzeuge
• Haushaltsgeräte
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-c-z |
| Werkstoff | stahlblech (käfig) |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7900 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 60 mm |
| Stärke | 31 mm |
| Genauigkeit | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
| Gewicht | 1,65 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort