Rillenkugellager FAG 61907-2Z>N, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Wälz- und Gleitlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:61907-2Z-HLC
FAG:61907-2Z>N
Rubix:3513037
Hersteller:3005183900000
EAN:4064328074477
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61907-2Z>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 619..-2Z, einreihig, mit Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite10 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie619..-2z
Statische Tragzahl, radial - C0r7750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10900 N
28,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an