Rillenkugellager SKF 6206-2RZTN9/C3VT162, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6206-2RZTN9/C3VT162
Rubix:10147
EAN:7316570917710


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6206-2RZTN9/C3VT162 (SKF) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses robuste und leicht zu handhabende Rillenkugellager der Marke SKF kombiniert außergewöhnliche Belastbarkeit mit der Fähigkeit, radiale und axiale Lasten in beide Richtungen aufzunehmen. SKF hat es für eine langanhaltende Leistung entwickelt, wodurch es eine optimale Effizienz in verschiedenen industriellen Anwendungen bietet. Seine präzise Konstruktion und Fertigungsqualität machen es zu einer zuverlässigen Wahl für Systeme, welche hohe Geschwindigkeiten und minimalen Wartungsaufwand erfordern.
Eigenschaften:
Dieses Modell verfügt über einen glasfaserverstärkten Polyamidkäfig, der eine hervorragende mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gesamtgewicht bietet. Beidseitige, berührungsfreie Gummidichtungen schützen effektiv vor Verunreinigungen und gewährleisten ein geringes Reibmoment – ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Das erhöhte interne Radialspiel (C3) sorgt für eine verbesserte Wärmeableitung und ermöglicht einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Darüber hinaus minimiert das Käfigdesign Reibungsverluste und gewährleistet einen leisen und reibungslosen Lauf. Das Lager ist darüber hinaus mit dem synthetischen Schmierfett Isoflex Topas NB 52 lebensdauergeschmiert.
Wartung:
Dank der lebenslangen Schmierung erfordert dieses Kugellager nur einen minimalen Wartungsaufwand. Regelmäßige Inspektionen, um den allgemeinen Zustand wie Geräuschentwicklung, Temperatur oder äußere Unversehrtheit zu überwachen, werden dennoch empfohlen. Zur Sicherstellung einer optimalen Leistung sollten die Außenflächen von Staub und Schmutz befreit werden.
Dichtung:
Das Lager ist auf beiden Seiten mit NBR-Dichtungen ausgestattet, die wirksam gegen Verunreinigungen wie mittelgroße Partikel (Fasern, Kies, Späne) abdichten. Die berührungsfreien Dichtungen bilden eine mechanische Barriere gegen grobe Fremdkörper und minimieren gleichzeitig Reibungsverluste. Dieses Schutzsystem trägt zur Langlebigkeit des internen Schmierfetts bei und erhöht die Gesamtlebensdauer des Lagers.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Hersteller von Lagern und Schmiersystemen. Seit seiner Gründung im Jahr 1907 zeichnet sich das Unternehmen durch kontinuierliche technologische Innovationen und sein kompromissloses Engagement für Qualität aus. SKF bietet ein breites Spektrum an industriellen Lösungen, die darauf abzielen, die Zuverlässigkeit und Leistung von Maschinen zu verbessern.
Stärken:
• reduzierte interne Reibung für optimale Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
• effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Gummidichtungen
• lebensdauergeschmiert und wartungsarm
• erhöhtes internes Radialspiel (C3) für verbesserte Stabilität bei hohen Drehzahlen
• leichtes und wirtschaftliches Design mit einem glasfaserverstärkten Polyamidkäfig
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist deal für Anwendungen, welche hohe Drehzahlen und einen zuverlässigen Schutz vor groben Verunreinigungen erfordern. Es wird in Systemen wie Automobilgetrieben, Radnaben und industriellen Maschinen wie Förderbändern, Kompressoren und Pumpen sowie in Haushaltsgeräten wie Wasch- und Trocknermaschinen eingesetzt. Seine Konstruktion macht es perfekt für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit entscheidend ist.
Eigenschaften:
Dieses Modell verfügt über einen glasfaserverstärkten Polyamidkäfig, der eine hervorragende mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gesamtgewicht bietet. Beidseitige, berührungsfreie Gummidichtungen schützen effektiv vor Verunreinigungen und gewährleisten ein geringes Reibmoment – ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Das erhöhte interne Radialspiel (C3) sorgt für eine verbesserte Wärmeableitung und ermöglicht einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Darüber hinaus minimiert das Käfigdesign Reibungsverluste und gewährleistet einen leisen und reibungslosen Lauf. Das Lager ist darüber hinaus mit dem synthetischen Schmierfett Isoflex Topas NB 52 lebensdauergeschmiert.
Wartung:
Dank der lebenslangen Schmierung erfordert dieses Kugellager nur einen minimalen Wartungsaufwand. Regelmäßige Inspektionen, um den allgemeinen Zustand wie Geräuschentwicklung, Temperatur oder äußere Unversehrtheit zu überwachen, werden dennoch empfohlen. Zur Sicherstellung einer optimalen Leistung sollten die Außenflächen von Staub und Schmutz befreit werden.
Dichtung:
Das Lager ist auf beiden Seiten mit NBR-Dichtungen ausgestattet, die wirksam gegen Verunreinigungen wie mittelgroße Partikel (Fasern, Kies, Späne) abdichten. Die berührungsfreien Dichtungen bilden eine mechanische Barriere gegen grobe Fremdkörper und minimieren gleichzeitig Reibungsverluste. Dieses Schutzsystem trägt zur Langlebigkeit des internen Schmierfetts bei und erhöht die Gesamtlebensdauer des Lagers.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Hersteller von Lagern und Schmiersystemen. Seit seiner Gründung im Jahr 1907 zeichnet sich das Unternehmen durch kontinuierliche technologische Innovationen und sein kompromissloses Engagement für Qualität aus. SKF bietet ein breites Spektrum an industriellen Lösungen, die darauf abzielen, die Zuverlässigkeit und Leistung von Maschinen zu verbessern.
Stärken:
• reduzierte interne Reibung für optimale Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
• effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Gummidichtungen
• lebensdauergeschmiert und wartungsarm
• erhöhtes internes Radialspiel (C3) für verbesserte Stabilität bei hohen Drehzahlen
• leichtes und wirtschaftliches Design mit einem glasfaserverstärkten Polyamidkäfig
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist deal für Anwendungen, welche hohe Drehzahlen und einen zuverlässigen Schutz vor groben Verunreinigungen erfordern. Es wird in Systemen wie Automobilgetrieben, Radnaben und industriellen Maschinen wie Förderbändern, Kompressoren und Pumpen sowie in Haushaltsgeräten wie Wasch- und Trocknermaschinen eingesetzt. Seine Konstruktion macht es perfekt für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit entscheidend ist.
Stärken
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6206 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20300 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std