Rillenkugellager Timken 6000-2RS, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 10 mm
6000
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6000-2RS
Rubix:844512
Hersteller:100416842
EAN:0087796292291




Produktdetails : 6000-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 44,958x44,958x16,9926 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6000 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4600 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std