Miniaturkugellager SKF 627-2RSL/C3LHT23, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:627-2RSL/C3LHT23
Rubix:957253
Hersteller:164126
EAN:7316571844596

Produktdetails : 627-2RSL/C3LHT23 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Rillenkugellager Miniatur, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1370 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3450 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
