Miniaturkugellager Timken 626-ZZ-C3, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:626-ZZ-C3
Rubix:845061
Hersteller:100314554
EAN:0053893772677
626-ZZC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 626-ZZC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht der Verpackung8,6 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie600
Gewicht7 g
Grenzdrehzahl45000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r890 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2300 N
Zolltarifcode84821010
2,97 exkl. MwSt.
/ Stück
3,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an