Miniaturkugellager SKF 625-2Z/C3VT127, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:625-2Z/C3VT127
Rubix:957239
Hersteller:84855
EAN:07316570182170
625-2Z/C3VT127 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 625-2Z/C3VT127 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5,1 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie625
Werkstoffstahl
Genauigkeitp6 (abec 3 / iso class 6)
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
5,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an