Rillenkugellager SKF 6208-2RS1/W64L, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6208-2RS1/W64L
Rubix:956963
Hersteller:103431
EAN:07316571258157
6208-2RS1/W64L (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6208-2RS1/W64L (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Stärken

- Einfache Montage über Spannhülsen oder Abziehhülsen
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht390 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie62..
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,99 exkl. MwSt.
/ Stück
118,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an