Miniaturkugellager SKF 607-2ZTN9/C3GWF6, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 7 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:607-2ZTN9/C3GWF6
Rubix:956461
Hersteller:127115
EAN:7316571513911
607-2ZTN9/C3GWF6 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 607-2ZTN9/C3GWF6 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7,6 g
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Käfigpolyamid
Serie607
Werkstoffstahl
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
4,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an