Rillenkugellager SKF 6315-Z/C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6315-Z/C3
Rubix:310630
Hersteller:44055
EAN:7316571367811
6315-Z/C3 (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6315-Z/C3 (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x160x160 mm
Bruttogewicht3028,4 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielc3
Serie6315
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl9000 rpm
Grenzdrehzahl5600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r76500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr119000 N
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,38 exkl. MwSt.
/ Stück
140,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an