Rillenkugellager SKF 6315/VA201, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6315/VA201
Rubix:310628
Hersteller:44065
EAN:7316570200195
6315/VA201 (SKF) Rillenkugellager für hohe Temperaturen SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6315/VA201 (SKF) Rillenkugellager für hohe Temperaturen SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lager für extreme Temperaturen

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x160x160 mm
Bruttogewicht3000 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6315
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl70000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r76500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr119000 N
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,76 exkl. MwSt.
/ Stück
397,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an