Rillenkugellager Timken 6004-2RS-C3, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm

6004

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6004-2RS-C3
Rubix:844546
Hersteller:100416901
EAN:0087796292451
6004-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6004-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht der Verpackung69,9 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6004
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9400 N
Zolltarifcode84821090
5,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an