Rillenkugellager SKF 6316 M/C3VL0241, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6316 M/C3VL0241
Rubix:143925
Hersteller:118524
EAN:7316571429052


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 6316 M/C3VL0241 (SKF) Rillenkugellager INSOCOAT, Messingkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SKF wurde entwickelt, um optimale Leistungen in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zu bieten. Mit seiner offenen Bauweise und einem erhöhten radialen Spiel garantiert dieses Produkt eine deutliche Reibungsreduktion und ermöglicht hohe Drehzahlen.
Eigenschaften:
Das Lager ist ohne Dichtung ausgeführt, was es ideal für Anwendungen in sauberen und kontrollierten Umgebungen macht. Mit einem radialen Spiel der Klasse C3 bietet es einen leisen und gleichmäßigen Betrieb und reduziert die Wärmeentwicklung während des Betriebs. Die Konstruktion erleichtert die regelmäßige Schmierung, und der Messingkäfig ist korrosionsbeständig, kann jedoch bei Kontakt mit Feuchtigkeit leicht oxidieren. Dieses Produkt ist mit einer elektrischen Isolationsbeschichtung auf den Außenflächen der Innen- und Außenringe versehen. Diese Beschichtung verhindert das Eindringen von vagabundierenden Strömen, schützt vor Schäden durch elektrische Erosion und beugt der Schmierstoffdegradation durch elektrische Entladungen vor.
Wartung:
Die regelmäßige Wartung dieses Lagers ist entscheidend, um eine langfristige Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Es wird empfohlen, das Lager regelmäßig zu schmieren und dabei Schmierstoffe zu verwenden, die auf die Betriebsbedingungen abgestimmt sind, sei es Fett oder Öl. Die Schmierfrequenz sollte an die Umgebungsbedingungen, insbesondere die Temperatur und die Belastung, angepasst werden. Zudem ist es ratsam, den allgemeinen Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, insbesondere hinsichtlich Geräuschentwicklung und Temperatur.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager verfügt über kein Abdichtungssystem gegen externe Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten. Diese offene Bauweise erleichtert zwar die Wartung und Schmierung, erhöht jedoch das Risiko einer Verunreinigung, was die Lebensdauer des Lagers beeinträchtigen kann. Dieses Design ist optimal für Anwendungen in sauberen Umgebungen, erfordert jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit, um eine Kontamination zu vermeiden.
Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von Lagertechnologien und Ingenieurlösungen. Mit über einem Jahrhundert Erfahrung widmet sich das schwedische Unternehmen der Verbesserung der Leistung und Zuverlässigkeit von rotierenden Anlagen in einer Vielzahl von Industrien. SKF bietet ein breites Produktspektrum an, das von Lagern und Dichtungen bis hin zu Schmiersystemen und mechatronischen Komponenten reicht. Mit einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit verpflichtet sich SKF, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die den spezifischen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck minimieren. Mit einer Präsenz in über 130 Ländern kombiniert SKF technische Spitzenkompetenz mit erstklassigem Kundenservice, um maximale Effizienz und langfristige Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
Stärken:
• Entwickelt für hohe Drehzahlen mit geringer Reibung.
• Direkter Zugang für Schmierung und Inspektionen.
• Robuste Konstruktion, ideal für Anwendungen mit hoher Wärmeentwicklung.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist besonders geeignet für Elektromotoren, Ventilatoren und Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen. Dank seiner offenen Bauweise ermöglicht es eine effiziente Wärmeableitung, was in Anwendungen, bei denen Wärme und thermische Ausdehnungen eine Rolle spielen, entscheidend ist. Zudem wird es in sauberen Umgebungen eingesetzt, in denen Hygiene eine hohe Priorität hat. Es gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb unter kontrollierten Bedingungen.
Eigenschaften:
Das Lager ist ohne Dichtung ausgeführt, was es ideal für Anwendungen in sauberen und kontrollierten Umgebungen macht. Mit einem radialen Spiel der Klasse C3 bietet es einen leisen und gleichmäßigen Betrieb und reduziert die Wärmeentwicklung während des Betriebs. Die Konstruktion erleichtert die regelmäßige Schmierung, und der Messingkäfig ist korrosionsbeständig, kann jedoch bei Kontakt mit Feuchtigkeit leicht oxidieren. Dieses Produkt ist mit einer elektrischen Isolationsbeschichtung auf den Außenflächen der Innen- und Außenringe versehen. Diese Beschichtung verhindert das Eindringen von vagabundierenden Strömen, schützt vor Schäden durch elektrische Erosion und beugt der Schmierstoffdegradation durch elektrische Entladungen vor.
Wartung:
Die regelmäßige Wartung dieses Lagers ist entscheidend, um eine langfristige Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Es wird empfohlen, das Lager regelmäßig zu schmieren und dabei Schmierstoffe zu verwenden, die auf die Betriebsbedingungen abgestimmt sind, sei es Fett oder Öl. Die Schmierfrequenz sollte an die Umgebungsbedingungen, insbesondere die Temperatur und die Belastung, angepasst werden. Zudem ist es ratsam, den allgemeinen Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, insbesondere hinsichtlich Geräuschentwicklung und Temperatur.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager verfügt über kein Abdichtungssystem gegen externe Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten. Diese offene Bauweise erleichtert zwar die Wartung und Schmierung, erhöht jedoch das Risiko einer Verunreinigung, was die Lebensdauer des Lagers beeinträchtigen kann. Dieses Design ist optimal für Anwendungen in sauberen Umgebungen, erfordert jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit, um eine Kontamination zu vermeiden.
Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von Lagertechnologien und Ingenieurlösungen. Mit über einem Jahrhundert Erfahrung widmet sich das schwedische Unternehmen der Verbesserung der Leistung und Zuverlässigkeit von rotierenden Anlagen in einer Vielzahl von Industrien. SKF bietet ein breites Produktspektrum an, das von Lagern und Dichtungen bis hin zu Schmiersystemen und mechatronischen Komponenten reicht. Mit einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit verpflichtet sich SKF, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die den spezifischen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck minimieren. Mit einer Präsenz in über 130 Ländern kombiniert SKF technische Spitzenkompetenz mit erstklassigem Kundenservice, um maximale Effizienz und langfristige Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
Stärken:
• Entwickelt für hohe Drehzahlen mit geringer Reibung.
• Direkter Zugang für Schmierung und Inspektionen.
• Robuste Konstruktion, ideal für Anwendungen mit hoher Wärmeentwicklung.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist besonders geeignet für Elektromotoren, Ventilatoren und Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen. Dank seiner offenen Bauweise ermöglicht es eine effiziente Wärmeableitung, was in Anwendungen, bei denen Wärme und thermische Ausdehnungen eine Rolle spielen, entscheidend ist. Zudem wird es in sauberen Umgebungen eingesetzt, in denen Hygiene eine hohe Priorität hat. Es gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb unter kontrollierten Bedingungen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4131 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6316 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 86500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.038,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.235,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std