Rillenkugellager SKF 6305-2RS1/C3WT, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6305-2RS1/C3WT
Rubix:310524
Hersteller:112791
EAN:7316571358215
6305-2RS1/C3WT (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6305-2RS1/C3WT (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion aus, die exzellenten Schutz vor Verunreinigungen und eine erhöhte Langlebigkeit bietet. Dank seiner Fähigkeit, hohe Drehzahlen zu bewältigen, gewährleistet es auch unter schwierigen Bedingungen eine optimale Leistung.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager bietet Tragfähigkeiten für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen. Der Käfig aus Stahlblech sorgt für eine hohe Belastbarkeit bei konstanten Lasten und hält auch Stößen stand. Die beidseitigen Dichtungen aus Gummilippen gewährleisten einen umfassenden Schutz und verhindern das Eindringen von Staub und Wasser. Dank des radialen Lagerspiels vom Typ C3 ermöglicht dieses Lager hohe Drehzahlen bei geringer innerer Reibung, was es zu einer bevorzugten Wahl für Hochleistungsanwendungen macht. Es ist mit einer Polyharnstoff-basierten Schmierung ausgestattet, die der Konsistenzklasse NLGI 2 bis 3 entspricht und für Temperaturen von -40 bis +160 °C geeignet ist.

Wartung:
Das Lager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand dank seiner dichten Konstruktion. Die Gummidichtungen halten das Schmiermittel sicher im Lager, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Es wird jedoch empfohlen, die Betriebsbedingungen regelmäßig zu überwachen, einschließlich Temperatur- und Vibrationskontrollen, um potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen.

AbDichtung:
Das Lager ist mit beidseitigen Gummilippendichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet. Diese Dichtungen bieten hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen wie Staub und Wasser. Sie verhindern das Eindringen von Partikeln und halten das Schmiermittel sicher im Inneren. Obwohl die Dichtungen einen geringen Reibungswiderstand verursachen, sind sie äußerst effektiv in feuchten oder staubigen Umgebungen.

Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern. Die Marke zeichnet sich durch ihr Engagement für Innovation und Qualität aus und bietet Lösungen, die auf über 40 Industriezweige zugeschnitten sind. Dank ihrer Expertise und Erfahrung liefert SKF zuverlässige Produkte, die die Leistung und Langlebigkeit von Maschinen verbessern.

Stärken:
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Gummidichtungen.
• Entwickelt für hohe Geschwindigkeiten bei gleichzeitig geringer Reibung.
• Hohe Belastbarkeit für radiale und axiale Lasten.
• Minimaler Wartungsaufwand dank der dichten Konstruktion.
• Reduzierte Vibrationen für ein optimales Arbeitsumfeld.

Anwendungen:
Dieses Lager ist besonders geeignet für elektrische Motoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen mit hohen Drehzahlen. Es zeigt hervorragende Leistung in Umgebungen, in denen Wärmeentwicklung und thermische Ausdehnung eine wichtige Rolle spielen. Ob in industriellen Anlagen oder Produktionsmaschinen – dieses Lager erfüllt selbst anspruchsvollste Leistungsanforderungen und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x62x62 mm
Bruttogewicht227 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6305
Werkstoffstahl
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
11,51 exkl. MwSt.
/ Stück
13,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an