Rillenkugellager FAG 6313-C-2Z, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6313-2Z
FAG:6313-C-2Z
Rubix:1899338
Hersteller:0875164890000
EAN:4054369499315
6313-C-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6313-C-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Dieses FAG-Rillenkugellager ist durch seine fortschrittlichen Eigenschaften für die anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen konzipiert. Es geört zur C-Generation und bietet somit eine höhere Präzision, eine verbesserte Verschleißfestigkeit sowie eine außergewöhnliche Haltbarkeit.

Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager zeichnet sich durch seine hohe Qualität, Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Es ist mit einer einzigen Kugelreihe konstruiert, die eine gleichmäßige Verteilung der Radiallast ermöglicht und gleichzeitig leichte Axiallasten toleriert. Die C-Generation weist eine deutliche Verbesserung der Oberflächenqualität auf, was zu einer Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen führt. Die beidseitig integrierten Stahldichtscheiben bieten einen wirksamen Schutz gegen grobe äußere Verunreinigungen und verlängern so die Lebensdauer des Lagers.

Wartung:
Dieses Lager erfordert nur minimale Wartung. Die lebenslange Schmierung wird durch die Dichtscheiben geschützt, was den Wartungsaufwand reduziert. Es ist jedoch wichtig, die Integrität des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um seine Lebensdauer zu optimieren (Betriebsbedingungen, aufgebrachte Lasten, Temperatur, Geräuschentwicklung etc.).

Dichtung:
Die Dichtscheiben auf beiden Seiten des Lagers bieten einen wirksamen Schutz gegen grobe Partikel, die den Laufweg beschädigen könnten. Sie gewährleisten eine begrenzte, aber im Vergleich zu herkömmlichen Modellen überlegene Abdichtung. Dies verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und das Austreten von Schmierfett, während gleichzeitig ein geringer Reibungswiderstand aufrechterhalten wird.

Markeninformationen:
FAG gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und linearen Produkten. Mit jahrzehntelanger Erfahrung bietet FAG eine breite Palette an Produkten, die in verschiedenen Branchen Anwendung finden. Die Marke ist bekannt für ihre zuverlässigen und langlebigen Produkte, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Stärken

Ein Hauptvorteil dieses Kugellagers sind die beiden Stahldichtscheiben.Sie bieten eine bessere Abdichtung im Vergleich zu herkömmlichen Modellen und reduzieren so das Eindringen von Partikeln und das Austreten von Schmierstoffen. Sie sind mit hochwertigem Fett lebensdauergeschmiert, wodurch der Bedarf an regelmäßiger Wartung entfällt und die Betriebskosten gesenkt werden.

Anwendungen

Diese Lager eignen sich für industrielle Anwendungen, die eine hohe radiale Belastbarkeit erfordern, wie Fördersysteme, Materialumschlaggeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Sie leisten eine hervorragende Performance in Umgebungen mit mittleren bis hohen Drehzahlen, wie Produktionslinien, Förderanlagen in Lagerhäusern oder Maschinen im Agrarsektor.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie63..-c-2z
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7000 rpm
Grenzdrehzahl6200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r60000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr101000 N
Gewicht2,075 kg
80,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an