Rillenkugellager SKF 6205-2RSH/C3LHT23, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6205-2RSH/C3LHT23
Rubix:310322
Hersteller:178396
EAN:7316571820774
6205-2RSH/C3LHT23 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6205-2RSH/C3LHT23 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF-Rillenkugellager überzeugt durch seine robuste Konstruktion und zuverlässige Leistung. Dank der beidseitigen Gummidichtungen bietet es optimalen Schutz vor Verunreinigungen und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Dieses Produkt eignet sich ideal für Anwendungen, die eine geringe Reibung und einen geräuscharmen Betrieb erfordern.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Lagermodell ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, welcher hohe radiale und moderate axiale Belastungen aufnehmen kann. Die beidseitigen NBR-Gummidichtungen bieten einen optimalen Schutz vor Partikeln und Feuchtigkeit, während sie gleichzeitig das Schmiermittel im Inneren halten. Das Schmierfett LHT23 sorgt für einen effizienten Betrieb bei Temperaturen von -50 °C bis +140 °C und reduziert dabei die Geräuschentwicklung. Dank des radialen Lagerspiels C3 ist dieses Lager besonders für hohe Drehzahlen geeignet, da es die interne Reibung reduziert und eine gute Wärmeableitung unterstützt.

Wartung:
Das Lager ist darauf ausgelegt, den Wartungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren. Die Gummidichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und halten das Schmierfett zuverlässig im Lager. Obwohl nur wenig Wartung erforderlich ist, wird empfohlen, regelmäßig die Temperatur und Vibrationen des Lagers zu überwachen, um mögliche Anomalien frühzeitig zu erkennen. Eine regelmäßige Überprüfung gewährleistet einen optimalen Betrieb und verlängert die Lebensdauer des Lagers.

Dichtung:
Die beidseitigen Gummidichtungen bieten einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen. Das NBR-Gummi ist beständig gegen Öle und Fette und gewährleistet so eine optimale Funktion auch in feuchten oder staubigen Umgebungen. Obwohl diese Dichtungen einen leichten Reibungsverlust verursachen, verlängern sie die Lebensdauer des Lagers, indem sie die Schmierqualität bewahren und das Eindringen von Fremdpartikeln minimieren.

Stärken:
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch NBR-Gummidichtungen
• Geeignet für hohe Drehzahlen dank radialem Lagerspiel C3
• Optimierte Schmierung mit LHT23-Fett für Temperaturen von -50 °C bis +140 °C
• Niedrige Geräusch- und Vibrationswerte für einen geräuscharmen Betrieb
• Langlebiges Design mit minimalem Wartungsbedarf

Anwendungen:
Dieses Lager ist perfekt für eine Vielzahl industrieller und häuslicher Anwendungen geeignet. Es überzeugt in Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, bei denen Wärmeableitung und hohe Drehzahlen entscheidend sind. Es findet auch Anwendung in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Trocknern sowie in kleinen Fahrzeugen wie Anhängern und Rasenmähern. Darüber hinaus wird es in Fahrrädern und diversen elektronischen Geräten eingesetzt, welche geringe Reibung und eine lange Lebensdauer selbst unter schwierigen Bedingungen erfordern.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x52x52 mm
Bruttogewicht129 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6205
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl8500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14800 N
HerkunftslandBG
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,65 exkl. MwSt.
/ Stück
18,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an