Rillenkugellager FAG 6010, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6010
Rubix:9471
Hersteller:0167176600000
EAN:4012801068390


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6010 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 261 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std