Rillenkugellager Timken 6205-2RS, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

6205

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6205-2RS
Rubix:844851
Hersteller:100416838
EAN:0087796293151
6205-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6205-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)55,9816x55,9816x22,987 mm
Gewicht der Verpackung135,6 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6205
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r7900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Zolltarifcode84821090
6,37 exkl. MwSt.
/ Stück
7,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an