Rillenkugellager SKF 208, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:208
Rubix:309347
Hersteller:34660
EAN:7316576679568
208 (SKF) Rillenkugellager mit Einfüllnuten SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 208 (SKF) Rillenkugellager mit Einfüllnuten SKF


Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF bietet erhöhte Robustheit und Leistung, insbesondere in Anwendungen mit hohen radialen Lasten. Dank seiner speziellen Konstruktion mit Füllnut kann dieses Lager mehr Kugeln aufnehmen als Standardmodelle und bietet dadurch eine höhere Tragfähigkeit.

Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist mit Füllnuten an den Schultern der Innen- und Außenringe ausgestattet. Diese ermöglichen die Aufnahme einer größeren Kugelanzahl im Vergleich zu Standardlagern, was die Fähigkeit zur Aufnahme höherer radialer Lasten deutlich erhöht. Allerdings ist die axiale Tragfähigkeit sowie die maximale Betriebsgeschwindigkeit dadurch etwas eingeschränkt. Das offene Design sorgt für eine effektive Kühlung in kontrollierten Umgebungen und erleichtert den Zugang zu den inneren Komponenten für Wartungsarbeiten.

Wartung:
Aufgrund seines offenen Designs erfordert dieses Rillenkugellager eine einfache, aber regelmäßige Wartung. Es ist wichtig, den Schmiermittelstand zu überprüfen und hochwertiges Schmierfett zu verwenden, welches den jeweiligen Betriebsbedingungen entspricht. Zudem wird empfohlen, regelmäßig das radiale Spiel, Geräusche und die Temperatur zu überwachen, um Anzeichen von Verschleiß frühzeitig zu erkennen. Die fehlenden Dichtungen erleichtern die Inspektionen und das Nachschmieren.

Dichtung:
Da dieses Lager keine Dichtungen besitzt, ist es anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Es eignet sich daher besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen sowie für Anwendungen, bei denen eine effektive Kühlung von zentraler Bedeutung ist.

Markeninformation:
Seit über 100 Jahren ist SKF ein führender Innovator in der Lagerindustrie und der Entwicklung von Schmiersystemen. Das schwedische Unternehmen genießt einen hervorragenden Ruf für Spitzentechnologien, innovative Lösungen und die Fähigkeit, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. SKF unterstützt zahlreiche Branchen, darunter die Fertigungsindustrie, den Transportsektor, die Medizintechnik und die Energiewirtschaft, mit dem Ziel, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Wartungskosten zu senken und die Effizienz von Maschinen zu maximieren.

Stärken:
• Füllnuten ermöglichen eine höhere Kugelanzahl im Lager
• hohe radiale Tragfähigkeit, welche über der eines Lagers ohne Füllnut liegt
• einfach, vielseitig und robust, mit geringem Wartungsaufwand
• erhöhte Zuverlässigkeit dank stabiler und einfacher Konstruktion

Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe radiale Tragfähigkeit entscheidend ist, ohne dass hohe Geschwindigkeiten erforderlich sind. Es wird häufig in landwirtschaftlichen Maschinen eingesetzt, die hohen Belastungen ausgesetzt sind und gleichzeitig mit moderaten Geschwindigkeiten arbeiten. Zudem ist es eine bevorzugte Wahl in Fördersystemen, in denen es effektiv die radialen Lasten trägt, welche durch das Gewicht transportierter Güter entstehen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x80x80 mm
Bruttogewicht393 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie208
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl15000 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r27000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33600 N
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84821090
63,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an