Rillenkugellager FAG 61826-2RS-HLU, Außendurchmesser: 165 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 130 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61826-2RS-HLU
Rubix:9813
Hersteller:0096640920000
EAN:4012802438789
61826-2RS-HLU (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61826-2RS-HLU (INA) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben INA


Eigenschaften:
• Eine Reihe von Kugeln, die eine gleichmäßige Verteilung der axialen und radialen Lasten gewährleistet.
• Ein Stahlblechkäfig, der für erhöhte Robustheit und Widerstandsfähigkeit sorgt.
• Zwei Gummidichtungen, die effektiv vor externen Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit schützen.
• Ein Standard-Lagerspiel, das die Installation und den Betrieb des Lagers erleichtert und seine Integration in verschiedene mechanische Systeme vereinfacht.

Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die einen hohen Schutz vor äußeren Verunreinigungen bieten. Diese Abdichtung ist entscheidend, um die interne Schmierung aufrechtzuerhalten und das Eindringen schädlicher Partikel wie Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Eine gute Abdichtung verringert den Wartungsaufwand und erhöht die Lebensdauer des Lagers, selbst in schwierigen Umgebungen. Durch diesen verstärkten Schutz arbeitet das Lager zuverlässig und kontinuierlich, wodurch Ausfälle und Betriebsunterbrechungen minimiert werden.

Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke für hochwertige Kugellager und bietet ein umfassendes Sortiment an Lösungen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Industrie gerecht zu werden. Mit über 100 Jahren Erfahrung, liefert die Marke zuverlässige, innovative und leistungsstarke Produkte, die zur Optimierung von Maschinen und zur Steigerung der Produktivität beitragen.

Stärken

Dieses FAG-Kugellager bietet optimalen Schutz dank seiner robusten Konstruktion und den Gummidichtungen, die eine ausgezeichnete Barriere gegen äußere Einflüsse bilden. Seine Fähigkeit, axiale und radiale Lasten gleichmäßig zu tragen, reduziert den Verschleiß der angrenzenden Komponenten und erhöht somit die Haltbarkeit. Die hochwertige Verarbeitung von FAG garantiert eine zuverlässige Leistung, selbst unter intensiven Bedingungen. Darüber hinaus machen die einfache Installation und der geringe Wartungsaufwand dieses Lager zu einer wirtschaftlichen und praktischen Wahl für Industrieunternehmen.

Anwendungen

Dieses Lager bietet eine zuverlässige und langlebige Lösung für industrielle Anwendungen, reduziert Produktionsunterbrechungen und Wartungskosten dank seiner Zuverlässigkeit und langen Lebensdauer. Es wird häufig in Werkzeugmaschinen sowie in Produktions- und Handhabungsanlagen eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie618..-2rs
Grenzdrehzahl1910 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r43000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37700 N
192,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an