Rillenkugellager FAG 6219-M-J20AA-C3, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 95 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6219-M-J20AA-C3
Rubix:834386
Hersteller:0392416530030
EAN:4012802172973
6219-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager stromisoliert, Messingkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6219-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG


Dieses Rillenkugellager von FAG wurde speziell für den Einsatz in Elektromotoren, der Luftfahrtindustrie, Werkzeugmaschinen und weiteren industriellen Anwendungen entwickelt. Ausgestattet mit einem robusten Messingkäfig und einer keramischen Isolationsbeschichtung bietet es einen hervorragenden Schutz vor vagabundierenden Strömen, gewährleistet eine hohe Lebensdauer und ist somit ideal geeignet für elektrische und industrielle Umgebungen.

Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager verfügt über einen Messingkäfig, der eine hohe Belastungsstabilität sowie eine ausgezeichnete Stoß- und Vibrationsfestigkeit garantiert. Die offene Bauweise ermöglicht eine effiziente Wärmeableitung, während das interne Radialspiel in C3-Ausführung optimal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und thermischer Ausdehnung geeignet ist. Die keramische Beschichtung aus oxidischen Materialien wird mittels Plasmaspritzverfahren aufgetragen und mit einem synthetischen Harz versiegelt. Somit eignet sich das Lager besonders für feuchte Umgebungen. Die Isolierung verhindert außerdem zuverlässig das Durchfließen von elektrischen Streuströmen durch das Lager.

Wartung:
Das offene Design dieses Lagermodells bedeutet, dass keine Dichtung vorhanden ist. Es ist also anfällig für äußere Verunreinigungen. Gleichzeitig erleichtert diese Konstruktion allerdings den Zugang für Wartungsarbeiten und macht das Lager ideal für Systeme mit geringer Verschmutzung, bei denen eine optimale Kühlung oder der direkte Zugang zu Bauteilen erforderlich ist.

Dichtung:
Da dieses Lager nicht abgedichtet ist, besteht eine direkte Exposition gegenüber Staub, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen. Der Verzicht auf Dichtungen erleichtert die Wartung und Kühlung, erfordert jedoch eine regelmäßige Nachschmierung, um eine optimale Funktionalität sicherzustellen.

Markeninformationen:
Schaeffler ist ein international führender Industriekonzern, der für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der Lagertechnik und im Maschinenbau steht. Die zur Schaeffler-Gruppe gehörende Marke FAG gilt als Benchmark in der Branche und bietet ein breites Portfolio an Hochleistungs-Lösungen, die selbst höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.

Stärken:
• Elektrische Isolierung durch keramische Beschichtung – ideal für Motoren und Generatoren
• Hervorragende Temperaturbeständigkeit – geeignet für Hochtemperaturumgebungen
• Hohe Belastbarkeit und Stabilität – dank massivem Messingkäfig
• Optimierte Wärmeableitung – für zuverlässigen Einsatz bei hohen Drehzahlen

Anwendungen:
Dieses Lager wird in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter:

• Elektromotoren und Generatoren – Schutz vor elektrischen Streuströmen
• Luftfahrtindustrie – für Hochgeschwindigkeits- und Hochtemperaturanwendungen
• Werkzeugmaschinen und Antriebssysteme – minimierter Reibungswiderstand und verlängerte Lebensdauer
• Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie – ideal für feuchte und korrosive Umgebungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3190 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..-m-j20ga
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4950 rpm
Grenzdrehzahl6900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r82000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr116000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
750,68 exkl. MwSt.
/ Stück
893,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an