Rillenkugellager FAG 6321-M-J20AA-C3, Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 49 mm | Innendurchmesser: 105 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6321-M-J20AA-C3
Rubix:3513094
Hersteller:0670790400030
EAN:4047643249232


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 49 mm |
Produktdetails : 6321-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 63..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 49 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4450 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 150000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 188000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.152,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.370,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage