Rillenkugellager Timken 6319-C3, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 45 mm | Innendurchmesser: 95 mm
6319
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6319-C3
Rubix:845258
Hersteller:100417067
EAN:0087796295919


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 6319C3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 203,2x203,2x54,102 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5814,6 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6319 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 118000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 153000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen