Rillenkugellager PTN 6015-2Z, Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:6015-2Z
Rubix:3143581
Hersteller:893828
EAN:3660338462832
6015-2Z (PTN) Rillenkugellager 2-Deckscheiben
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 6015-2Z (PTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite20 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6000
Käfigstahl
Grenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r28500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35400 N
Gewicht0,6 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,68 exkl. MwSt.
/ 8 Stück
178,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an