Rillenkugellager FAG 6215-TB-P6-C3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Rillenkugellager 62
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6215-TB-P6-C3
Rubix:2445114
Hersteller:0388976360030
EAN:4012801277600





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 6215-TB-P6-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1176 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage