Dünnringlager INA CSCF110-HLE, Außendurchmesser: 317.5 mm | Breite: 19.05 mm | Innendurchmesser: 279.4 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSCF110-HLE
Rubix:1362628
Hersteller:0051779100000
EAN:4054362037576


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 279,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 317,5 mm |
| Breite | 19,05 mm |
Produktdetails : CSCF110-HLE (INA) Dünnringlager INA
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCF, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2180 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 279,4 mm |
| Außendurchmesser | 317,5 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | cscf |
| Gewicht | 1,96 kg |
| Stärke | 19,05 mm |
| Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 53000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.132,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.537,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage