Rillenkugellager FAG 6312-C, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6312-C
Rubix:1792721
Hersteller:0821581850000
EAN:4054369497274


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 6312-C (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses Rillenkugellager von FAG ist ein unverzichtbares Bauteil, um den reibungslosen Betrieb von Industriemaschinen zu gewährleisten. Es hebt sich durch die C-Generation-Technologie hervor, die erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Reibungs- und Geräuschreduzierung bietet.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem genieteten Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit garantiert. Die integrierte Technologie der C-Generation optimiert die innere Geometrie und verringert so Reibungsverluste. Darüber hinaus bietet das Lager eine erhöhte Laufruhe und eine verbesserte Tragfähigkeit, was es ideal für anspruchsvolle Anwendungen macht.
Wartung:
Um eine optimale Leistung sicherzustellen, ist es wichtig, eine geeignete Schmierung auszuwählen, um den Verschleiß zu minimieren und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern. Es wird empfohlen, den Schmierzustand regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf nachzuschmieren.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist offen und sollte daher in einer sauberen Umgebung oder mit zusätzlichem Schutz eingesetzt werden. Es wird empfohlen, externe Dichtungen auf der Welle (z. B. Wellendichtring oder Lippendichtung) oder Schutzkappen zu verwenden, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und weltweit bekannt für ihre Expertise in der Konstruktion und Herstellung von Hochpräzisionslagern. Seit ihrer Gründung im Jahr 1883 hat sich die Marke als führend im Bereich Lager und Bewegungstechnologien etabliert.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem genieteten Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit garantiert. Die integrierte Technologie der C-Generation optimiert die innere Geometrie und verringert so Reibungsverluste. Darüber hinaus bietet das Lager eine erhöhte Laufruhe und eine verbesserte Tragfähigkeit, was es ideal für anspruchsvolle Anwendungen macht.
Wartung:
Um eine optimale Leistung sicherzustellen, ist es wichtig, eine geeignete Schmierung auszuwählen, um den Verschleiß zu minimieren und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern. Es wird empfohlen, den Schmierzustand regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf nachzuschmieren.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist offen und sollte daher in einer sauberen Umgebung oder mit zusätzlichem Schutz eingesetzt werden. Es wird empfohlen, externe Dichtungen auf der Welle (z. B. Wellendichtring oder Lippendichtung) oder Schutzkappen zu verwenden, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und weltweit bekannt für ihre Expertise in der Konstruktion und Herstellung von Hochpräzisionslagern. Seit ihrer Gründung im Jahr 1883 hat sich die Marke als führend im Bereich Lager und Bewegungstechnologien etabliert.
Stärken
• Hohe Energieeffizienz: Die Reduzierung der inneren Reibung führt zu einem geringeren Energieverbrauch.
• Niedriger Geräuschpegel: Für geräuscharmen Betrieb konzipiert, ideal für lärmsensible Umgebungen.
• Erhöhte Haltbarkeit: Hochwertige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und konstante Zuverlässigkeit.
• Niedriger Geräuschpegel: Für geräuscharmen Betrieb konzipiert, ideal für lärmsensible Umgebungen.
• Erhöhte Haltbarkeit: Hochwertige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und konstante Zuverlässigkeit.
Anwendungen
Dieses Kugellager eignet sich perfekt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Es wird häufig verwendet in:
• Werkzeugmaschinen
• Kraftfahrzeugausrüstung
• Getrieben
• Schaltgetrieben
• Förderanlagen und Handhabungssysteme
• Werkzeugmaschinen
• Kraftfahrzeugausrüstung
• Getrieben
• Schaltgetrieben
• Förderanlagen und Handhabungssysteme
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-c |
| Referenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort