Rillenkugellager FAG 6215, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6215
Rubix:10347
Hersteller:0167212500000
EAN:4012801077354
6215 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6215 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x130x130 mm
Bruttogewicht1190 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie62
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5900 rpm
Grenzdrehzahl7100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r49000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr70000 N
Zolltarifcode84821090
50,44 exkl. MwSt.
/ Stück
60,02 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an