Rillenkugellager SKF 6002-2ZNR, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm


Rillenkugellager

Referenzen
skf:6002-2ZNR
rubix:162784
hersteller:48769
ean:7316570294583
6002-2ZNR (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6002-2ZNR (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring SKF


Einreihiges starres Kugellager ohne Abdichtung
Starre Kugellager sind für viele Anwendungen geeignet. Sie sind für hohe Drehzahlen geeignet, können radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen standhalten und benötigen wenig Wartung. Starre Kugellager sind die am häufigsten verwendeten Lager. Aus diesem Grund bietet SKF viele Modelle, Typen und Abmessungen an.

Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF wurde für eine Vielzahl industrieller Anwendungen entwickelt und kombiniert Langlebigkeit mit erweitertem Schutz in mäßig kontaminierten Umgebungen. Sein integrierter Sicherungsring in der Nut des Außenrings gewährleistet eine optimale axiale Stabilität. Geeignet für mittlere bis hohe Drehzahlen, sorgt es für einen reibungslosen Betrieb mit geringem Reibmoment.

Eigenschaften:
Das Kugellager verfügt über ein Standard-Radialspiel, welches zuverlässige Leistungen auch bei hohen Drehzahlen garantiert. Der integrierte Sicherungsring im Außenring sorgt für eine stabile axiale Fixierung und minimiert das Risiko von Fehlausrichtungen. Es kann hohe Radiallasten sowie moderate Axiallasten bewältigen. Der Stahlblechkäfig bietet eine hohe Belastbarkeit für dauerhafte Lasten und hält sowohl Stößen als auch kurzzeitigen stärkeren Belastungen stand. Darüber hinaus bietet das Lager durch seine beidseitigen Metallabdeckungen einen erweiterten Schutz vor groben Verunreinigungen.

Wartung:
Dieses Lager ist mit hochwertigem Fett lebensdauergeschmiert und erfordert keine Nachschmierung. Dies vereinfacht die Wartung, senkt die Kosten und reduziert Ausfallzeiten. Die Metallabdeckungen auf beiden Seiten bieten einen zusätzlichen Schutz vor mittelgroßen bis großen Verunreinigungen. Dennoch wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig durch Überprüfung von Geräuschen, Temperaturen und möglichen Anzeichen von vorzeitigem Verschleiß zu überwachen.

Dichtung:
Dank seiner beidseitigen Metallabdeckungen ist das Lager effektiv gegen Verunreinigungen wie mittelgroße und große Partikel geschützt. Die Abdeckungen aus Stahlblech bilden eine mechanische Barriere, die das Eindringen von Schmutz begrenzt und den Verlust von Schmiermittel verhindert. Dieses Abdecksystem reduziert Reibungsverluste, minimiert die Verschmutzungsgefahr und verlängert die Lebensdauer des Lagers.

Informationen zur Marke:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technisches Know-how, kontinuierliche Innovation und ein starkes Engagement für Qualität, bietet SKF eine umfassende Produktpalette von Lagern und Schmierungssystemen bis hin zu begleitenden Dienstleistungen. Mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten unterstützt SKF eine Vielzahl von Industrien, darunter die Automobil, Luftfahrt, Energie, Fertigungsindustrie und viele mehr.

Stärken:
• Erhöhter Schutz durch beidseitige Metallabdeckungen
• Integrierter Sicherungsring für eine solide axiale Fixierung
• Geringe Reibung und reibungsloser Betrieb bei hohen Drehzahlen
• Lebensdauerschmierung, die den Wartungsaufwand reduziert

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich besonders für industrielle Umgebungen mit hohen Radiallasten. Es ist ideal für Förderanlagen, Handhabungsgeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Außerdem eignet es sich perfekt für Produktionslinien und Logistiksysteme in Lagern, da es selbst in mäßig kontaminierten Umgebungen Robustheit und Zuverlässigkeit bietet.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x32x32 mm
Bruttogewicht31,6 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
DichtungZwei Deckscheiben aus Metall
LagerspielCN
Serie6002
WerkstoffStahl
KäfigStahl
Statische Tragzahl, radial - C0r2850 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5850 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,37 exkl. MwSt.
/ Stück
18,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an