Rillenkugellager FAG 6340-M-C3, Außendurchmesser: 420 mm | Breite: 80 mm | Innendurchmesser: 200 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6340-M-C3
Rubix:3175945
Hersteller:0191123000030
EAN:4012801570244
6340-M-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6340-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager 63, Abmessungen nach DIN 625-1
Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht56600 g
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63..-m
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2170 rpm
Grenzdrehzahl2700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r460000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr385000 N
Zolltarifcode84821090
4.537,66 exkl. MwSt.
/ Stück
5.399,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an