Rillenkugellager FAG 6032-M-C3, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 160 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6032-M-C3
Rubix:168363
Hersteller:0167186900030
EAN:4012801275590


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 6032-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6160 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3750 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 136000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 142000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
442,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
526,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std