Rillenkugellager FAG 6310-C, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6310-C
Rubix:1792724
Hersteller:0850550340000
EAN:4064327300010
6310-C (FAG) Rillenkugellager FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6310-C (FAG) Rillenkugellager FAG


Das FAG-Rillenkugellager wurde entwickelt, um in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässige und langlebige Leistung zu bieten. Dank seiner robusten Stahlkonstruktion und dem genieteten Stahlblechkäfig gewährleistet dieses Produkt einen reibungslosen Bewegungsablauf bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung. Ideal für Anwendungen, die eine hohe Präzision erfordern, zeichnet sich dieses Lager der C-Generation durch seine Effizienz und seine Tragfähigkeit hoher Lasten aus.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager besitzt einen genieteten Stahlblechkäfig, der eine hervorragende mechanische Festigkeit bietet. Es ist für Anwendungen mit hohen Drehzahlen konzipiert und kann sowohl radiale als auch moderate axiale Belastungen aufnehmen. Die C-Generations-Technologie sorgt für eine Reduzierung von Vibrationen und verbessert die Gesamtleistung. Das Lager arbeitet selbst bei unterschiedlichen Temperatur- und Druckverhältnissen reibungslos, was eine verlängerte Lebensdauer und geringere Wartungskosten garantiert.

Wartung:
Um optimale Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, erfordert das Lager eine regelmäßige Schmierung, welche den Einsatzbedingungen angepasst ist (Öl oder Fett). Es ist wichtig, den Schmiermittelstand regelmäßig zu überprüfen und die Betriebstemperatur zu überwachen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Das Reinigen der äußeren Oberflächen des Lagers verhindert die Ansammlung von Staub und Schmutz, welche die Funktion beeinträchtigen könnten.

Dichtung:
Dieses Modell eines Rillenkugellagers ist nicht mit einer integrierten Dichtung ausgestattet. Daher ist es unerlässlich, es in staub- und feuchtigkeitsgeschützten Umgebungen zu verwenden oder ein externes Schutzsystem vorzusehen, um Kontaminationen zu vermeiden. Das Fehlen einer Dichtung ermöglicht eine bessere Wärmeableitung, erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit bei der Wartung, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und ein weltweit führender Anbieter von Lagern und Bewegungslösungen. Seit mehr als 130 Jahren entwickelt das Unternehmen innovative Produkte von höchster Qualität, die den Bedürfnissen der globalen Industrie gerecht werden.

Stärken

• Hohe Belastbarkeit bei radialen Kräften.
• Reduzierte Vibrationen und Geräusche für höhere Effizienz.
• Verlängerte Lebensdauer durch optimiertes Design.
• Geringe Reibung für eine verbesserte Energieeffizienz.
• Vereinfachte Wartung und reduzierte Instandhaltungskosten.
• Robuste Konstruktion, geeignet für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Anwendungen

• Getriebemotoren
• Werkzeugmaschinen
• Förderanlagen und Transportsysteme
• Mechanische Antriebe
• Landmaschinen
• Industrielle Anwendungen, die hohe Drehzahlen erfordern

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie63..-c
Referenzdrehzahl8400 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r38000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr68000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,44 exkl. MwSt.
/ Stück
27,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an