Miniaturkugellager FAG SF683-2Z-HLC, Außendurchmesser: 7 mm | Breite: 3 mm | Innendurchmesser: 3 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:SF683-2Z-HLC
Rubix:3086138
Hersteller:0555240010000
EAN:4012802603576

Produktdetails : SF 683-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager SF68..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, mit Flansch, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Breite | 3 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | sf68..-2z |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 90 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 265 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.521,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1.809,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort