Miniaturkugellager FAG S692-2Z-HLC, Außendurchmesser: 6 mm | Breite: 3 mm | Innendurchmesser: 2 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:S692-2Z-HLC
Rubix:3086133
Hersteller:0552145500000
EAN:4012802624632
S692-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2 mm
Außendurchmesser6 mm
Breite3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 692-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager S69..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,55 g
Innendurchmesser2 mm
Außendurchmesser6 mm
Breite3 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Series69..-2z
Grenzdrehzahl112000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r79 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr281 N
Zolltarifcode84821010
4,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an