Miniaturkugellager FAG 699-2RSR-HLC, Außendurchmesser: 20 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:699-2RSR-HLC
Rubix:3085969
Hersteller:0718577960000
EAN:4012802871760
699-2RSR-HLC (FAG) Rillenkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 699-2RSR-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Erhältlich in abgedichteter (2RS) oder angeflanschter (ZZ) Ausführung ohne oder mit Spiel C3. Käfig aus Stahl. Betriebstemperaturen: von -30 °C bis +120 °C.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8,54 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie692rsr
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Zolltarifcode84821010
77,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
91,63 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an