Miniaturkugellager FAG 689-2Z-HLC, Außendurchmesser: 17 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 9 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:689-2Z-HLC
Rubix:2776255
Hersteller:0554716170000
EAN:4012802603163

Produktdetails : 689-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 68..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 68..-2z |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 51000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 664 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1330 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen