Miniaturkugellager FAG 684-2Z-HLC, Außendurchmesser: 9 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 4 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:684-2Z-HLC
Rubix:1954575
Hersteller:0554681440000
EAN:4012802480450
684-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser9 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 684-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 68..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser9 mm
Breite4 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie68..-2z
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Grenzdrehzahl81000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r226 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr641 N
Zolltarifcode84821010
53,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
64,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an