Rillenkugellager FAG 6314-J20AA-C3, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6314-J20AA-C3
Rubix:2073815
Hersteller:0392668260030
EAN:4012802485455


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 6314-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist ein unverzichtbares Industrieteil, das für einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb in einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert wurde. Es ist dafür ausgelegt, hohe radiale und axiale Lasten zu tragen, und daher ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen geeignet.
Eigenschaften:
Das Lager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der eine optimale Kombination aus Festigkeit und Leichtigkeit bietet. Es zeichnet sich durch eine einreihige Kugelanordnung aus, die einen reibungslosen und geräuscharmen Betrieb ermöglicht, während gleichzeitig hohe radiale Lasten getragen werden können. Das Produkt ist mit einer keramischen Beschichtung versehen, die eine effektive elektrische Isolierung mit einer hohen Durchschlagspannung gewährleistet. Zudem ist das Lager mit einem erhöhten radialen Spiel der Klasse C3 ausgestattet, was den Betrieb bei höheren Temperaturen und größeren Lastschwankungen ohne vorzeitigen Ausfall ermöglicht. Durch die offene Bauweise ohne Abdichtung wird eine verbesserte Belüftung und eine effizientere Wärmeableitung während des Betriebs sichergestellt.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist in offener Bauweise konzipiert. Das heißt, es ist nicht mit Dichtungen ausgestattet. Diese Konstruktion ermöglicht eine verbesserte Belüftung und Wärmeableitung, erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit, um das Eindringen von Verunreinigungen zu vermeiden. Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, um Abnutzungsrisiken vorzubeugen. Es darf nicht in Umgebungen eingesetzt werden, in denen ein hohes Risiko der Kontamination besteht.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke, die für ihre Qualität und Expertise in der Herstellung von hochpräzisen Lagern und Komponenten bekannt ist. Mit jahrzehntelanger Erfahrung ist FAG ein weltweit führendes Unternehmen, das innovative und zuverlässige Lösungen für die anspruchsvollsten industriellen Anforderungen bietet. Die Marke steht für Leistung, Langlebigkeit und Innovation und ist bestrebt, die Bedürfnisse ihrer Kunden mit einem breiten Sortiment an Produkten und Dienstleistungen zu erfüllen.
Eigenschaften:
Das Lager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der eine optimale Kombination aus Festigkeit und Leichtigkeit bietet. Es zeichnet sich durch eine einreihige Kugelanordnung aus, die einen reibungslosen und geräuscharmen Betrieb ermöglicht, während gleichzeitig hohe radiale Lasten getragen werden können. Das Produkt ist mit einer keramischen Beschichtung versehen, die eine effektive elektrische Isolierung mit einer hohen Durchschlagspannung gewährleistet. Zudem ist das Lager mit einem erhöhten radialen Spiel der Klasse C3 ausgestattet, was den Betrieb bei höheren Temperaturen und größeren Lastschwankungen ohne vorzeitigen Ausfall ermöglicht. Durch die offene Bauweise ohne Abdichtung wird eine verbesserte Belüftung und eine effizientere Wärmeableitung während des Betriebs sichergestellt.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist in offener Bauweise konzipiert. Das heißt, es ist nicht mit Dichtungen ausgestattet. Diese Konstruktion ermöglicht eine verbesserte Belüftung und Wärmeableitung, erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit, um das Eindringen von Verunreinigungen zu vermeiden. Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, um Abnutzungsrisiken vorzubeugen. Es darf nicht in Umgebungen eingesetzt werden, in denen ein hohes Risiko der Kontamination besteht.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke, die für ihre Qualität und Expertise in der Herstellung von hochpräzisen Lagern und Komponenten bekannt ist. Mit jahrzehntelanger Erfahrung ist FAG ein weltweit führendes Unternehmen, das innovative und zuverlässige Lösungen für die anspruchsvollsten industriellen Anforderungen bietet. Die Marke steht für Leistung, Langlebigkeit und Innovation und ist bestrebt, die Bedürfnisse ihrer Kunden mit einem breiten Sortiment an Produkten und Dienstleistungen zu erfüllen.
Stärken
Dieses Rillenkugellager kann hohe radiale Lasten tragen und gleichzeitig eine geringe Reibung aufrechterhalten, was zu einer längeren Lebensdauer des Bauteils beiträgt. Die keramische Beschichtung sorgt für eine elektrische Isolierung. Das erweiterte radiale Spiel C3 ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb auch bei hohen Temperaturen und unter erheblichen Lastschwankungen. Diese Konstruktion verbessert die Haltbarkeit und Stabilität des Lagers unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager findet Anwendung in einer Vielzahl von industriellen Einsatzbereichen, darunter in Getriebemotoren, Umrichtern, Pumpen, Getrieben und mechanischen Antrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2550 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 69000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 115000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
527,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
627,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort