Rillenkugellager SKF 6306-2Z/C4WT, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6306-2Z/C4WT
Rubix:514770
Hersteller:145788
EAN:7316571677552





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 6306-2Z/C4WT (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses robuste und leistungsfähige Rillenkugellager wurde entwickelt, um den Anforderungen verschiedener industrieller Umgebungen gerecht zu werden. Es eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen und ist gleichzeitig einfach zu installieren. Dank seiner beidseitig abgedeckten Bauweise, des erhöhten Lagerspiels vom Typ C4 und der hochwertigen Spezialschmierung bietet dieses Produkt eine langlebige Lösung für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Eigenschaften:
• Einreihige Konstruktion: Dieses Lager ist ideal für hohe Belastungen und zeichnet sich durch geringe Reibung aus.
• Stahlblechkäfig: Der Käfig sorgt für hohe mechanische Festigkeit und eine lange Lebensdauer.
• Metalldeckscheiben: Die beiden Abdeckungen schützen effektiv vor Verunreinigungen, insbesondere mittelgroßen Partikeln.
• C4-Lagerspiel: Das erhöhte Radialspiel ermöglicht eine bessere Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und reduziert interne Spannungen.
• Dauerhafte Schmierung: Die lebenslange Schmierung mit einem speziell formulierten Hochtemperaturfett (geeignet für -40 bis +160 °C) garantiert eine optimale Leistung selbst unter extremen Bedingungen.
Wartung:
Der Wartungsaufwand für dieses Lager ist minimal. Es ist auf eine lebenslange Schmierung ausgelegt, da die Metalldeckscheiben das Austreten von Schmierstoff verhindern. Das spezielle Fett schützt das Lager zuverlässig in einem Temperaturbereich von -40 bis +160 °C. Die Abdeckungen verhindern zudem das Eindringen fester Verunreinigungen mittelgroßer sowie großer Partikel. Dennoch wird eine regelmäßige Überprüfung empfohlen, um den Zustand des Lagers zu überwachen, insbesondere hinsichtlich Geräuschen, Temperaturen und der Unversehrtheit der Oberflächen.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, welche als wirksame Barriere gegen feste Verunreinigungen dienen und das Eindringen von mittelgroßen Partikeln minimieren. Obwohl diese Schutzfunktion sehr effektiv ist, bieten die Deckscheiben keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit. Dieses Lager eignet sich daher für trockene Umgebungen, die nicht stark feuchter Luft ausgesetzt sind.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründeter, schwedischer, multinationaler Konzern und weltweit führend im Bereich der Wälzlagertechnik. SKF zählt zu den bedeutendsten Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Bauteilen, Schmierungssystemen und Dienstleistungen, welche die Zuverlässigkeit rotierender Maschinen verbessern und deren Leistung sicherstellen. SKF-Produkte finden Anwendung überall dort, wo Bewegung im Spiel ist. Das Unternehmen ist in rund 40 Industriezweigen vertreten, darunter Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Fertigungsindustrie, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, traditionelle und erneuerbare Energien sowie Landwirtschaft.
Stärken:
• sehr geringe Reibung und C4-Radialspiel ermöglichen höchste Drehzahlen
• lebenslange Schmierung mit Spezialfett für Temperaturen von -40 bis +160 °C
• effektiver Schutz vor festen Verunreinigungen durch metallische Abdeckungen
• robuste Konstruktion für radiale und axiale Belastungen
Anwendungen:
Dieses Kugellager ist ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen, insbesondere dort, wo Wärme und thermische Ausdehnungen eine große Rolle spielen. Häufige Einsatzbereiche sind Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und hochdrehende Werkzeugmaschinen. Dank seiner hohen thermischen Belastbarkeit trägt es zur Verlängerung der Lebensdauer von Geräten in anspruchsvollen Umgebungen bei.
Eigenschaften:
• Einreihige Konstruktion: Dieses Lager ist ideal für hohe Belastungen und zeichnet sich durch geringe Reibung aus.
• Stahlblechkäfig: Der Käfig sorgt für hohe mechanische Festigkeit und eine lange Lebensdauer.
• Metalldeckscheiben: Die beiden Abdeckungen schützen effektiv vor Verunreinigungen, insbesondere mittelgroßen Partikeln.
• C4-Lagerspiel: Das erhöhte Radialspiel ermöglicht eine bessere Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und reduziert interne Spannungen.
• Dauerhafte Schmierung: Die lebenslange Schmierung mit einem speziell formulierten Hochtemperaturfett (geeignet für -40 bis +160 °C) garantiert eine optimale Leistung selbst unter extremen Bedingungen.
Wartung:
Der Wartungsaufwand für dieses Lager ist minimal. Es ist auf eine lebenslange Schmierung ausgelegt, da die Metalldeckscheiben das Austreten von Schmierstoff verhindern. Das spezielle Fett schützt das Lager zuverlässig in einem Temperaturbereich von -40 bis +160 °C. Die Abdeckungen verhindern zudem das Eindringen fester Verunreinigungen mittelgroßer sowie großer Partikel. Dennoch wird eine regelmäßige Überprüfung empfohlen, um den Zustand des Lagers zu überwachen, insbesondere hinsichtlich Geräuschen, Temperaturen und der Unversehrtheit der Oberflächen.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, welche als wirksame Barriere gegen feste Verunreinigungen dienen und das Eindringen von mittelgroßen Partikeln minimieren. Obwohl diese Schutzfunktion sehr effektiv ist, bieten die Deckscheiben keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit. Dieses Lager eignet sich daher für trockene Umgebungen, die nicht stark feuchter Luft ausgesetzt sind.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründeter, schwedischer, multinationaler Konzern und weltweit führend im Bereich der Wälzlagertechnik. SKF zählt zu den bedeutendsten Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Bauteilen, Schmierungssystemen und Dienstleistungen, welche die Zuverlässigkeit rotierender Maschinen verbessern und deren Leistung sicherstellen. SKF-Produkte finden Anwendung überall dort, wo Bewegung im Spiel ist. Das Unternehmen ist in rund 40 Industriezweigen vertreten, darunter Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Fertigungsindustrie, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, traditionelle und erneuerbare Energien sowie Landwirtschaft.
Stärken:
• sehr geringe Reibung und C4-Radialspiel ermöglichen höchste Drehzahlen
• lebenslange Schmierung mit Spezialfett für Temperaturen von -40 bis +160 °C
• effektiver Schutz vor festen Verunreinigungen durch metallische Abdeckungen
• robuste Konstruktion für radiale und axiale Belastungen
Anwendungen:
Dieses Kugellager ist ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen, insbesondere dort, wo Wärme und thermische Ausdehnungen eine große Rolle spielen. Häufige Einsatzbereiche sind Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und hochdrehende Werkzeugmaschinen. Dank seiner hohen thermischen Belastbarkeit trägt es zur Verlängerung der Lebensdauer von Geräten in anspruchsvollen Umgebungen bei.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 353 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6306 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort