Rillenkugellager FAG 63001-A-2RSR-C3, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:63001-A-2RSR-C3
Rubix:2776277
Hersteller:0599755200030
EAN:4012802332773


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 63001-A-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Dieses Rillenkugellager von FAG wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung bei der Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen zu gewährleisten. Dank des vergrößerten Lagerluftspiels (C3) eignet es sich ideal für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb und reduziert dabei die innere Reibung.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig und beidseitigen, schleifenden Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet. Diese Konstruktion schützt wirksam vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und hält das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren. Das C3-Lagerspiel reduziert interne Spannungen, wodurch Vibrationen und Geräuschentwicklung minimiert werden.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager ist wartungsarm und erfordert keine Nachschmierung, was die Instandhaltungskosten senkt und Maschinenstillstandszeiten reduziert. Es wird empfohlen, regelmäßig die Temperatur- und Vibrationswerte zu überwachen, um potenzielle Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Auch Geräusch- und Verschleißprüfungen tragen zur langfristigen Funktionssicherheit bei.
Dichtung:
Die Gummidichtungen bieten einen verstärkten Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub und andere Verunreinigungen. Im Gegensatz zu Metallabdeckungen sorgen sie für eine hermetisch abgeschlossene Barriere, welche das Eindringen von Partikeln verhindert und das Schmiermittel im Lager hält.
Informationen zur Marke:
FAG ist seit Jahrzehnten weltweit führend in der Herstellung hochwertiger Wälzlager. Mit unübertroffener Fachkompetenz und einem klaren Fokus auf Innovation bietet FAG eine umfassende Produktpalette, die den anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie gerecht wird.
Stärken:
• Maximaler Schutz: Gummidichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
• Dauerhafte Schmierung: Das Schmiermittel bleibt im Lager und verlängert die Lebensdauer
• Geringer Wartungsaufwand: Betrieb ohne Nachschmierung möglich
• Hohe Drehzahlen und gute Wärmeabfuhr: Ermöglicht Durch das C3-Lagerspiel
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung: Leiser und stabiler Lauf
Anwendungsbereiche:
Dieses einreihige Rillenkugellager kommt in verschiedenen industriellen Bereichen zum Einsatz, in denen Zuverlässigkeit und Schutz gefordert sind:
• Elektromotoren und Industriepumpen
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Ausrüstungen
• Haushaltsgeräte
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig und beidseitigen, schleifenden Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet. Diese Konstruktion schützt wirksam vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und hält das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren. Das C3-Lagerspiel reduziert interne Spannungen, wodurch Vibrationen und Geräuschentwicklung minimiert werden.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager ist wartungsarm und erfordert keine Nachschmierung, was die Instandhaltungskosten senkt und Maschinenstillstandszeiten reduziert. Es wird empfohlen, regelmäßig die Temperatur- und Vibrationswerte zu überwachen, um potenzielle Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Auch Geräusch- und Verschleißprüfungen tragen zur langfristigen Funktionssicherheit bei.
Dichtung:
Die Gummidichtungen bieten einen verstärkten Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub und andere Verunreinigungen. Im Gegensatz zu Metallabdeckungen sorgen sie für eine hermetisch abgeschlossene Barriere, welche das Eindringen von Partikeln verhindert und das Schmiermittel im Lager hält.
Informationen zur Marke:
FAG ist seit Jahrzehnten weltweit führend in der Herstellung hochwertiger Wälzlager. Mit unübertroffener Fachkompetenz und einem klaren Fokus auf Innovation bietet FAG eine umfassende Produktpalette, die den anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie gerecht wird.
Stärken:
• Maximaler Schutz: Gummidichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
• Dauerhafte Schmierung: Das Schmiermittel bleibt im Lager und verlängert die Lebensdauer
• Geringer Wartungsaufwand: Betrieb ohne Nachschmierung möglich
• Hohe Drehzahlen und gute Wärmeabfuhr: Ermöglicht Durch das C3-Lagerspiel
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung: Leiser und stabiler Lauf
Anwendungsbereiche:
Dieses einreihige Rillenkugellager kommt in verschiedenen industriellen Bereichen zum Einsatz, in denen Zuverlässigkeit und Schutz gefordert sind:
• Elektromotoren und Industriepumpen
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Ausrüstungen
• Haushaltsgeräte
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 630..-a-2rsr |
| Grenzdrehzahl | 15500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2370 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5100 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
130,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort