Rillenkugellager FAG 6220-M-J20AA-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6220-M-J20AA-C3
Rubix:2124972
Hersteller:0390140290030
EAN:4054364843045
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6220-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager 62..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3820 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..-m-j20aa
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4800 rpm
Grenzdrehzahl6500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r93000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr130000 N
Zolltarifcode84821090
781,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
929,44 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an