Rillenkugellager FAG 61952-M, Außendurchmesser: 360 mm | Breite: 46 mm | Innendurchmesser: 260 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61952-M
Rubix:1474072
Hersteller:0190990020000
EAN:4012801541107


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : 61952-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 619..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14289 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 46 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 619..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2180 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 280000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 222000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.532,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.824,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen