Rillenkugellager FAG 61944, Außendurchmesser: 300 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 220 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:61944
Rubix:1672775
Hersteller:0190988470000
EAN:4012801540957
61944 (FAG) Rillenkugellager einreihig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61944 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 619, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6372 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite38 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie619
Referenzdrehzahl2600 rpm
Grenzdrehzahl2850 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r202000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr186000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
835,29 exkl. MwSt.
/ Stück
994,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an