Rillenkugellager FAG 6312-J20AA-C3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6312-J20AA-C3
Rubix:3085931
Hersteller:0661765570030
EAN:4012802548181


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 6312-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG
Entwickelt, um den höchsten Anforderungen in industriellen Umgebungen gerecht zu werden, zeichnet sich dieses FAG-Rillenkugellager durch seine Robustheit und zuverlässige Leistung aus. Dank fortschrittlicher Ingenieurtechnik und hochwertigen Materialien gewährleistet es einen reibungslosen und langlebigen Betrieb.
Eigenschaften:
Es handelt sich hierbei um ein einreihiges Kugellager, das eine hohe Tragfähigkeit für radiale Lasten und große Stabilität bietet. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine hervorragende Verschleißfestigkeit sicherstellt. Das Lager verfügt über eine Keramikbeschichtung, ein erhöhtes Radialspiel vom Typ C3 und eine offene Bauweise, was bedeutet, dass es nicht mit Dichtungen ausgestattet ist.
Wartung:
Die Wartung dieses FAG-Rillenkugellagers ist dank seiner offenen Bauweise einfach. Da keine Dichtungen vorhanden sind, ist es wichtig, das Lager in einer sauberen Umgebung zu betreiben, um das Eindringen von Verunreinigungen zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist ohne Abdichtung konzipiert, d.h., es ist nicht mit Dichtungen oder Abweisern ausgestattet, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern. Diese offene Bauweise eignet sich ideal für Anwendungen in relativ sauberen Umgebungen. In staubigeren Umgebungen ist es jedoch entscheidend, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um das Lager vor dem Eindringen von abrasiven Partikeln zu schützen und Schäden zu vermeiden.
Eigenschaften:
Es handelt sich hierbei um ein einreihiges Kugellager, das eine hohe Tragfähigkeit für radiale Lasten und große Stabilität bietet. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine hervorragende Verschleißfestigkeit sicherstellt. Das Lager verfügt über eine Keramikbeschichtung, ein erhöhtes Radialspiel vom Typ C3 und eine offene Bauweise, was bedeutet, dass es nicht mit Dichtungen ausgestattet ist.
Wartung:
Die Wartung dieses FAG-Rillenkugellagers ist dank seiner offenen Bauweise einfach. Da keine Dichtungen vorhanden sind, ist es wichtig, das Lager in einer sauberen Umgebung zu betreiben, um das Eindringen von Verunreinigungen zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager ist ohne Abdichtung konzipiert, d.h., es ist nicht mit Dichtungen oder Abweisern ausgestattet, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern. Diese offene Bauweise eignet sich ideal für Anwendungen in relativ sauberen Umgebungen. In staubigeren Umgebungen ist es jedoch entscheidend, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um das Lager vor dem Eindringen von abrasiven Partikeln zu schützen und Schäden zu vermeiden.
Stärken
Der Stahlblechkäfig sorgt für erhöhte Festigkeit und eine verlängerte Lebensdauer. Die Keramikbeschichtung bietet eine effektive elektrische Isolierung und verbessert die Zuverlässigkeit des Produkts. Das erhöhte Radialspiel C3 ermöglicht es dem Lager, große Temperaturschwankungen zu bewältigen und bietet somit mehr Flexibilität für verschiedene industrielle Anwendungen. Die offene Bauweise erleichtert die Wartung und ermöglicht eine gute Wärmeableitung.
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager wird in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, darunter Getriebemotoren, Umrichter, Pumpen, Getriebe und mechanische Antriebe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
459,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
547,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort