Rillenkugellager FAG 6217-C3, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6217-C3
Rubix:510513
Hersteller:0167214380030
EAN:4012801077439


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 6217-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1870 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort