Rillenkugellager FAG 61940-M-C3, Außendurchmesser: 280 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 200 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61940-M-C3
Rubix:2079655
Hersteller:0190988040030
EAN:4026677112057


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 61940-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 619..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 619..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2950 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4050 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 168000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 158000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.014,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.206,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen