Rillenkugellager FAG 61704-2Z-HLC, Außendurchmesser: 27 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61704-2Z-HLC
Rubix:3513015
Hersteller:0554507090000
EAN:4012802608281




Produktdetails : 61704-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager
Die beiden Metallabdeckungen dieses FAG-Kugellagers bieten einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen und minimieren gleichzeitig den Schmierstoffverlust. In Kombination mit einem Stahlblechkäfig gewährleistet dieses Design, selbst in anspruchsvollen Umgebungen ohne kontrollierte Bedingungen, eine hohe Robustheit und Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist für hohe radiale Lasten und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Dank seines standardisierten Radialspiels sorgt es für geringe Reibung und eine reibungslose Funktion. Das Dichtungssystem mit zwei Metallabdeckungen verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln und reduziert den Schmierstoffverlust. Es ist für den Einsatz bei hohen Drehzahlen konzipiert und bietet eine optimale Balance zwischen Effizienz und Belastbarkeit. Der Stahlblechkäfig verleiht dem Lager eine hohe Stoßfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber wechselnden Lasten und gewährleistet eine konstante Leistung unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen.
Wartung:
Das Lager ist werkseitig mit einem hochwertigen Schmierfett lebensdauergeschmiert, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Dadurch werden Wartungskosten gesenkt und Stillstandzeiten reduziert. Obwohl es kaum Wartungsaufwand erfordert, empfiehlt es sich, regelmäßig Geräusche, Temperatur und Vibrationen zu überwachen, um mögliche Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen. Beim Ein- und Ausbau ist auf eine saubere Umgebung zu achten, um Verunreinigungen zu vermeiden.
Dichtung:
Dank der zwei Metallabdeckungen bietet das Rillenkugellager einen wirksamen Schutz vor festen Partikeln und Fremdkörpern. Diese mechanische Barriere minimiert das Eindringen von Verunreinigungen und reduziert gleichzeitig Reibungsverluste. Während diese Konstruktion einen guten Schutz in trockenen und mäßig staubigen Umgebungen gewährleistet, bietet sie keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit.
Markeninformationen:
FAG ist Teil der Schaeffler-Gruppe und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Wälzlagern und Präzisionsführungen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung zeichnet sich die Marke durch innovative Technologien und höchste Qualität aus. Ihre Produkte erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen der Industrie-, Automobil- und Energiewirtschaft und bieten dabei maximale Zuverlässigkeit, Leistung und Langlebigkeit.
Stärken:
• Effektiver Schutz vor festen Verunreinigungen durch Metallabdeckungen
• Sanfter und geräuscharmer Lauf dank optimiertem Radialspiel
• Robuste Konstruktion für hohe radiale und moderate axiale Belastungen
• Lebensdauergeschmiert für reduzierte Wartungskosten und längere Lebensdauer
• Geeignet für hohe Drehzahlen bei moderater Reibung
• Einfache und schnelle Montage mit breiter industrieller Anwendbarkeit
Anwendungen:
Dieses Kugellager findet breite Anwendung in verschiedenen industriellen und mechanischen Bereichen. Es wird in Förderanlagen, Materialhandhabungssystemen und Werkzeugmaschinen eingesetzt. Auch in der Automobilindustrie kommt es in Getrieben und Lenksystemen zum Einsatz. In der Land- und Baumaschinenbranche gewährleistet es zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Darüber hinaus eignet es sich für Haushaltsgeräte und Industriegetriebe, wo es für eine erhöhte Langlebigkeit und Effizienz sorgt.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist für hohe radiale Lasten und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Dank seines standardisierten Radialspiels sorgt es für geringe Reibung und eine reibungslose Funktion. Das Dichtungssystem mit zwei Metallabdeckungen verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln und reduziert den Schmierstoffverlust. Es ist für den Einsatz bei hohen Drehzahlen konzipiert und bietet eine optimale Balance zwischen Effizienz und Belastbarkeit. Der Stahlblechkäfig verleiht dem Lager eine hohe Stoßfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber wechselnden Lasten und gewährleistet eine konstante Leistung unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen.
Wartung:
Das Lager ist werkseitig mit einem hochwertigen Schmierfett lebensdauergeschmiert, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Dadurch werden Wartungskosten gesenkt und Stillstandzeiten reduziert. Obwohl es kaum Wartungsaufwand erfordert, empfiehlt es sich, regelmäßig Geräusche, Temperatur und Vibrationen zu überwachen, um mögliche Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen. Beim Ein- und Ausbau ist auf eine saubere Umgebung zu achten, um Verunreinigungen zu vermeiden.
Dichtung:
Dank der zwei Metallabdeckungen bietet das Rillenkugellager einen wirksamen Schutz vor festen Partikeln und Fremdkörpern. Diese mechanische Barriere minimiert das Eindringen von Verunreinigungen und reduziert gleichzeitig Reibungsverluste. Während diese Konstruktion einen guten Schutz in trockenen und mäßig staubigen Umgebungen gewährleistet, bietet sie keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit.
Markeninformationen:
FAG ist Teil der Schaeffler-Gruppe und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Wälzlagern und Präzisionsführungen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung zeichnet sich die Marke durch innovative Technologien und höchste Qualität aus. Ihre Produkte erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen der Industrie-, Automobil- und Energiewirtschaft und bieten dabei maximale Zuverlässigkeit, Leistung und Langlebigkeit.
Stärken:
• Effektiver Schutz vor festen Verunreinigungen durch Metallabdeckungen
• Sanfter und geräuscharmer Lauf dank optimiertem Radialspiel
• Robuste Konstruktion für hohe radiale und moderate axiale Belastungen
• Lebensdauergeschmiert für reduzierte Wartungskosten und längere Lebensdauer
• Geeignet für hohe Drehzahlen bei moderater Reibung
• Einfache und schnelle Montage mit breiter industrieller Anwendbarkeit
Anwendungen:
Dieses Kugellager findet breite Anwendung in verschiedenen industriellen und mechanischen Bereichen. Es wird in Förderanlagen, Materialhandhabungssystemen und Werkzeugmaschinen eingesetzt. Auch in der Automobilindustrie kommt es in Getrieben und Lenksystemen zum Einsatz. In der Land- und Baumaschinenbranche gewährleistet es zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Darüber hinaus eignet es sich für Haushaltsgeräte und Industriegetriebe, wo es für eine erhöhte Langlebigkeit und Effizienz sorgt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 617..-2z |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
256,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
