Rillenkugellager FAG 6076-M, Außendurchmesser: 560 mm | Breite: 82 mm | Innendurchmesser: 380 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6076-M
Rubix:2970687
Hersteller:0190960030000
EAN:4012801538275


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 560 mm |
| Breite | 82 mm |
Produktdetails : 6076-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Außendurchmesser | 560 mm |
| Breite | 82 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1470 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1910 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 750000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 455000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.712,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.988,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage