Rillenkugellager FAG 6032-2Z, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 160 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6032-2Z
Rubix:3513010
Hersteller:0679177800000
EAN:4012802577846


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 6032-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5310 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-2z |
| Referenzdrehzahl | 3750 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3150 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 136000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 142000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
408,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
486,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort